text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 5,8 mm HSS tige cylindrique extra co


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile-ground with split point from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bit in a very sturdy, short design for high loads. For use on automatic and hand-held drilling machines Industrial quality

Numéro d'article 3A766846
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile-ground with split point from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bit in a very sturdy, short design for high loads. For use on automatic and hand-held drilling machines Industrial quality

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A766846
EAN 4015448995357
UBB 500751597856
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.