text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 5,1 mm HSS-Co tige cylindrique extra


HSS-Co. Norme DIN 1897. Type N. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Foret à construction courte très robuste pour une contrainte élevée. À utiliser sur les automates et les perceuses manuelles Qualité industrielle

Numéro d'article 8A880771
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Norme DIN 1897. Type N. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Foret à construction courte très robuste pour une contrainte élevée. À utiliser sur les automates et les perceuses manuelles Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A880771
EAN 4015448576389
UBB 500751684894
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.