text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 4,6 mm HSS tige cylindrique extra co


HSS. Norme DIN 1897. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Foret à construction courte très robuste pour une contrainte élevée. À utiliser sur les automates et les perceuses manuelles Qualité industrielle

Numéro d'article 1R769994
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 1897. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Foret à construction courte très robuste pour une contrainte élevée. À utiliser sur les automates et les perceuses manuelles Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R769994
EAN 4015448995210
UBB 500751596601
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.