text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 11 mm HSS-Co tige cylindrique extra


HSS-Co. DIN 1897. Type N. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Foret de construction courte très stable pour les contraintes importantes. Pour l’utilisation sur les automates et les perceuses à main Qualité industrielle

Numéro d'article 4N888733
Marque Tecwerk
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. DIN 1897. Type N. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Foret de construction courte très stable pour les contraintes importantes. Pour l’utilisation sur les automates et les perceuses à main Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N888733
EAN 4015448635734
UBB 500751686956
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861797
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.