text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 9 mm HSS-Co tige


HSS-Co. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Forets spéciaux pour perçages extrêmement profonds, avec une grande résistance thermique et un grand espace pour les copeaux. Pour le forage dans des conditions difficiles, sous fortes contraintes thermiques. Pour l’usinage des aciers et fontes d’acier de grande solidité, fonte grise, fonte malléable, fonte à graphite sphéroïdal, etc.

Numéro d'article 7T275175
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Forets spéciaux pour perçages extrêmement profonds, avec une grande résistance thermique et un grand espace pour les copeaux. Pour le forage dans des conditions difficiles, sous fortes contraintes thermiques. Pour l’usinage des aciers et fontes d’acier de grande solidité, fonte grise, fonte malléable, fonte à graphite sphéroïdal, etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T275175
EAN 4015448589013
UBB 500751790154
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000865919
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.