text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 9,5 mm HSS tige c


HSS. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéro d'article 1J339470
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 45786
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J339470
EAN 4015448572978
UBB 500751654020
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861149
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.