text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 8 mm HSS-Co tige


HSS-Co. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Forets spéciaux pour perçages extrêmement profonds, avec une grande résistance thermique et un grand espace pour les copeaux. Pour le forage dans des conditions difficiles, sous fortes contraintes thermiques. Pour l’usinage des aciers et fontes d’acier de grande solidité, fonte grise, fonte malléable, fonte à graphite sphéroïdal, etc.

Numéro d'article 9F192680
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Forets spéciaux pour perçages extrêmement profonds, avec une grande résistance thermique et un grand espace pour les copeaux. Pour le forage dans des conditions difficiles, sous fortes contraintes thermiques. Pour l’usinage des aciers et fontes d’acier de grande solidité, fonte grise, fonte malléable, fonte à graphite sphéroïdal, etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F192680
EAN 4015448588993
UBB 500751789917
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000865917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.