text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 6,8 mm HSS tige c


HSS. DIN 1869. Type TS. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéro d'article 9T997235
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 1869. Type TS. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T997235
EAN 4015448572688
UBB 500751651471
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.