text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 4 mm HSS tige cyl


HSS. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéro d'article 4J435563
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 280
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 1869. Type TS. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J435563
EAN 4015448573265
UBB 500751656751
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.