text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 19 mm HSS Z.3


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 4V380326
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 63
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 63
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V380326
EAN 4015448585763
UBB 500751764415
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865169
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.