text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 15 mm HSS Nano tige à 3 faces Z.3 PR


HSS. Revêtu nano. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage à partir d’un Ø nominal de 8,3 mm. Coupe à droite. Dépouillement variable. Pour l’usinage de l’acier, des aciers inoxydables et thermo-résistants, de l’aluminium, du laiton et des matières plastiques

Numéro d'article 5C292163
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 60
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 60
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 42038

La description

HSS. Revêtu nano. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage à partir d’un Ø nominal de 8,3 mm. Coupe à droite. Dépouillement variable. Pour l’usinage de l’acier, des aciers inoxydables et thermo-résistants, de l’aluminium, du laiton et des matières plastiques

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865179
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.