text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 10,4 mm HSS Z.3


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 3S297937
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S297937
EAN 4015448585701
UBB 500751763912
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.