text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret aléseur DIN 334 C 60 degr. D. nominal 12,5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 7C768086
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 3.2-12.5
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.