text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret aléseur DIN 334 C 60 degr. D. nominal 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 8Z487180
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (m) 50
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (m) 50
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 40300

La description

HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.