text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret aléseur 75 degr. D. nominal 20,5 mm HSS Z.3 D. de la tige 10 mm


HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 75°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Emballé par 1

La description

HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 75°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P910734
EAN 4015448585442
UBB 500751761692
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.