text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret à centrer NC D. nominal 4 mm carbure monobloc TiAlN 142 degr.


Carbure monobloc. Revêtu TiAlN. Angle de pointe 142 °. Avec queue cylindrique selon DIN 6535-HA. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail. Particulièrement approprié pour les aciers très durs, les aciers coulés, la fonte grise, les aciers antirouille et les métaux non ferreux. Pour le centrage des forets en carbure monobloc avec un angle de pointe de 120 à 140°

Numéro d'article 0P469459
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Revêtu TiAlN. Angle de pointe 142 °. Avec queue cylindrique selon DIN 6535-HA. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail. Particulièrement approprié pour les aciers très durs, les aciers coulés, la fonte grise, les aciers antirouille et les métaux non ferreux. Pour le centrage des forets en carbure monobloc avec un angle de pointe de 120 à 140°

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P469459
EAN 4015448588740
UBB 500751787697
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000865838
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.