text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret à centrer NC D. nominal 10 mm HSS-Co TiN 90 degr.


HSS-Co. Avec queue cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 4A491929
Longueur totale (mm) 89
Diamètre nominal (mm) 10
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 89
Diamètre nominal (mm) 10
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Avec queue cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A491929
EAN 4015448574231
UBB 500751665414
UNSPSC 23153301
N° Article du fabricant 2000861390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.