Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0X718302
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
TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 8 mm HSS coupe à droite
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0X718302
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
20
Diamètre nominal (mm)
8
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
20
Diamètre nominal (mm)
8
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X718302
EAN
4015448611448
UBB
500751913178
UNSPSC
27112801
N° Article du fabricant
2111651800