text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 5 mm HSS coupe à droite


HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéro d'article 4A176513
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45789
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45789
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
N° Article du fabricant 2000861809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.