text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2 mm carbure monobloc coupe à droite


Numéro d'article 8A163428
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A163428
EAN 4015448577171
UBB 500751691980
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000861991
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.