Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4M812943
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
TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 10 mm HSS coupe à droite
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4M812943
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
25
Diamètre nominal (mm)
10
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
25
Diamètre nominal (mm)
10
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M812943
EAN
4015448611455
UBB
500751913251
UNSPSC
27112801
N° Article du fabricant
2111651900