text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm HSS-Co coupe à droite ultra-lo


Numéro d'article 1F992339
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F992339
EAN 4015448605881
UBB 500751691238
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000861977
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.