Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9A210514
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
TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm carbure monobloc coupe à droit
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9A210514
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A210514
EAN
4015448636045
UBB
500751691808
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000861990