Forets à queue cylindrique
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Perçage
Forets à queue cylindrique
1S630220
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
TECWERK Foret à center D. nominal 5,2 mm HSS foret de carrossier
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1S630220
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
45693
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Foret bilatéral
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
62
Diamètre du foret (mm)
45693
Diamètre d'arbre (mm)
45693
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
16
Foret bilatéral
Oui
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1S630220
EAN
4015448995807
UBB
500751601971
UNSPSC
27112812
N° Article du fabricant
2000860152