text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret à center D. nominal 4,2 mm HSS foret de carrossier


(Foret de carrossier). HSS. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Avec affûtage en croix. Spirale courte. Parfaitement adapté au perçage de matériaux fins avec des perceuses à main en particulier à l’usinage de la tôle. Version polie

Numéro d'article 5Q376791
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 13
Foret bilatéral Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 13
Foret bilatéral Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

(Foret de carrossier). HSS. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Avec affûtage en croix. Spirale courte. Parfaitement adapté au perçage de matériaux fins avec des perceuses à main en particulier à l’usinage de la tôle. Version polie

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q376791
EAN 4015448995784
UBB 500751601716
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000860142
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.