text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M6 x 0,75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 3M625243
Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867760
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.