text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M4 x 0,7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 4A157522
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7000000000000001
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7000000000000001
Matière de coupe Autre

La description

HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.