text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6H860013
Diamètre externe (mm) 65
Hauteur 25
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 27
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 65
Hauteur 25
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 27
Inclinaison du filetage (mm) 3
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867737
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.