text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M20 x 2,5 mm HSS 6 g coupe à gauche


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6I885551
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 45779
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 45779
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I885551
EAN 4015448596233
UBB 500751858894
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867451
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.