text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numer artykułu 0R274957
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS

Opis

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numery artykułów

Numer artykułu 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867746
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.