text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M16 x 2 mm HSS 6 g coupe à gauche


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 9I542811
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867449
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.