text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 7Y529142
Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867765
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.