text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M12 x 1,75 mm HSS 6 g coupe à gauche


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 0A256845
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.