text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Filière forme B M10 x 1,5 mm HSS 6 g coupe à gauche


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 4X310086
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.