text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B G 3/8 po. x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage du tuyau Whitworth G conforme à DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 8R799654
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces

La description

HSS. DIN EN 24231. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage du tuyau Whitworth G conforme à DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867782
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.