text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Filière forme B G 1/2 po. x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Forme B. Filetage du tuyau Whitworth G selon DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 5M841157
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 14
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 14
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 24231. Forme B. Filetage du tuyau Whitworth G selon DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867783
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.