text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de l


Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Trois tranchants. Longue. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1000 N/mm² avec outil revêtu. Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8

Numéro d'article 2T512765
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Trois tranchants. Longue. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1000 N/mm² avec outil revêtu. Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T512765
EAN 4015448590934
UBB 500751807404
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.