text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Telescopic magnetic pick-up tool overall L 670 mm mag. head dm 6 mm load-bearing


Tige télescopique extractible. Avec puissante tête magnétique pour ramasser des pièces qui sont tombées, par exemple des vis ou autres pièces similaires. Aiguille de réglage de buse intégrée (protégée par un capuchon de protection). La tige télescopique sortie indique le sens du jet de la buse

Numéro d'article 1Y133036
Diseño Telescopio
Diámetro 6
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Telescopio
Diámetro 6

La description

Tige télescopique extractible. Avec puissante tête magnétique pour ramasser des pièces qui sont tombées, par exemple des vis ou autres pièces similaires. Aiguille de réglage de buse intégrée (protégée par un capuchon de protection). La tige télescopique sortie indique le sens du jet de la buse

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y133036
EAN 4015448973324
UBB 500751413120
UNSPSC 27112109
N° Article du fabricant 2000829799
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.