Disques de coupe
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
Disques de coupe
9F375788
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
TECWERK Disque à tronçonner D230x3mm droit Pierre perçage de 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9F375788
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
3
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
3
Vitesse de rotation max. (1/min)
6600
Diamètre de disque (mm)
230
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Adapté à la tuile
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F375788
EAN
4015448981398
UBB
500751481929
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000841343