Disques de coupe
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
Disques de coupe
1Q384527
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
TECWERK Disque à tronçonner D125x2,5 mm contre-coudé acier perçage 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1Q384527
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
45779
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
45779
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q384527
EAN
4015448981275
UBB
500751480939
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000841301