Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
6W578884
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
TECWERK Disque à lamelles D. 125 mm granulation 80 conique INOX grain céramique CO .A
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6W578884
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
80
Adapté à la céramique
Oui
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
80
Adapté à la céramique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W578884
EAN
4015448979517
UBB
500751466268
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000840069