text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Disque à lamelles D. 125 mm granulation 120 conique acier/bois corindon normal


Corindon ordinaire. Pour l’aluminium, les métaux non ferreux tendres, les aciers alliés ou non alliés, les matières plastiques et le bois. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Ø Perçage 22,23 mm

Numéro d'article 0M136354
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Corindon ordinaire. Pour l’aluminium, les métaux non ferreux tendres, les aciers alliés ou non alliés, les matières plastiques et le bois. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Ø Perçage 22,23 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M136354
EAN 4015448981701
UBB 500751484659
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.