Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
1E393712
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
TECWERK Disque à lamelles D. 115 mm granulation 40 conique INOX corindon zirconien
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1E393712
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
40
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
40
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Oui
Type de particule
Zirconium corundum
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E393712
EAN
4015448981633
UBB
500751483909
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000841506