text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article number 6O256068
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS

Description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article numbers

Article number 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Manufacturer article nr  2000867763
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.