Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
2C270067
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
Tecwerk Clé mixte à cliquet ouv. de clé 8 mm L. 136 mm droit
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Forme droite. Acier CV. Chromée. Fourche coudée à 15°. 72 dents
Description complète
Numéro d'article
2C270067
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Version à cliquet
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (mm)
136
Largeur de clé côté ouvert (mm)
8
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
72
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forme droite. Acier CV. Chromée. Fourche coudée à 15°. 72 dents
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C270067
EAN
4015448966807
UBB
500751353979
UNSPSC
27111713
N° Article du fabricant
2000821486