Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
8Q651143
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
Tecwerk Clé dynamométrique 1/4 pouce de 5 à 25 Nm graduation de l’échelle 0,1 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8Q651143
Longueur totale (mm)
285
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
45778
Dimension de raccordement (mm)
45722
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
285
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
45778
Dimension de raccordement (mm)
45722
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q651143
EAN
4015448967354
UBB
500751358507
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2000821699