À déclenchement automatique. En robuste tube d’acier à revêtement poudré pour le serrage contrôlé à droite et à gauche avec fonction de cliquet intégrée. Le mécanisme articulé avec galet glissant garantit un signal de déclenchement sonore et tactile. Changement de sens aisé (il suffit de pousser le carré par le cliquet). Double graduation (N.m/lbf.ft.) bien lisible sous fenêtre à effet de loupe. Ajustée à une précision de déclenchement de ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur d’échelle réglée Livraison avec mode d’emploi et certificat de contrôle traçable selon DIN EN ISO 6789-2:2017