Clés dynamométriques
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
9X200718
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
TECWERK Clé dynamométrique 1/2 pouce de 40 à 200 Nm graduation de l’échelle 1 Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9X200718
Longueur totale (mm)
485
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40-200
Dimension de raccordement (mm)
45789
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
485
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40-200
Dimension de raccordement (mm)
45789
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2000821704