Pour tout système de fermeture standard dans l’alimentation en gaz, eau et électricité ainsi que pour les installations techniques dans des bâtiments tels que installations de climatisation et d’aération, robinets d’arrêt, panneaux de commandes réseau, etc.. Avec fonction de décapsuleur Fonctions : 1er Clé à six pans creux 3 mm 2ème Carré intérieur 5 mm 3. Carré intérieur 6 mm 4. Carré intérieur 7 mm 5. Carré intérieur 8 mm 6. Triangle femelle 7 mm 7. Triangle femelle 9 mm 8. Triangle femelle 10 mm 9. Forme carrée étagée de 6 à 10 mm 10. Embout réversible : Cruciforme PH 2 + fente 1,0 x 7 mm Porte-embout 1/4 pouce avec aimant