text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Clé à fourche 10 x 13 mm longueur 172 mm chromé


Acier CV. Chromé mat. Position de la fourche 15 °. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 8Z309706
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 172
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 172
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Marque Tecwerk

La description

Acier CV. Chromé mat. Position de la fourche 15 °. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z309706
EAN 4015448967842
UBB 500751363044
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 2000823106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.